DLL150G レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 23897154

DLL150G レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 23897154
DLL150G レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 23897154
DLL150G レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 23897154
DLL150G レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 23897154
DLL150G レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 23897154
DLL150G レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 23897154
DLL150G レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 23897154

レーザー墨出器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード23897154品番DLL150G
参考基準価格(税別)¥64,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

全方向水平ライン(360°)照射
ラインを固定できる「固定モード」付
視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー
高精度±1.5mm/5m
屋内/屋外兼用
防じん、防水IP54
2Way電源(電池/AC100V)
キャリングケース付

付属品単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース質量(g)500(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~35電源単3形アルカリ乾電池、ACアダプター連続使用時間約7自動補正範囲±4°制動方式磁気制動方式警告傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源(nm)可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515寸法(縦×横×高さ)(mm)91×68×100精度(mm/m)水平・垂直ライン:±1.5/5光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン全方向水平ライン(360°)照射
取扱説明書:(0.96MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする