曜日別特売
861400 Lumiere スクラブ 861400 アイトス 23960003

Lumiere スクラブ 861400

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
サイズ4L
肩幅(cm)55
内容量1着注文コード23960003品番861400
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

再生PET繊維を使用したエコ素材に制菌加工を施した、スタンダードスクラブ。

ブルーサイズ4L胸囲(cm)136肩幅(cm)55袖丈(cm)23材質エコポプリン・ポリエステル100%(再生PET繊維50%以上)着丈(cm)73機能制菌性・制電性・速乾性色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23959976
2020-07-20
用途: 診察時に
細谷クリニック医療・福祉・介護関連業

夏の暑い時の診察時に来ています。生地もしっかりしていて汚れも付きにくい。着やすさも悪くない。良いと思います。

対象商品 : 23960168
2017-12-16
用途: 病院での仕事着として使用しています。
オフィス川谷卸売・小売業

品質・大きさ・色を見たかったので、試しに1着だけ注文してみました。品質・大きさ・色・着心地ともに満足でした。消耗品ですので以後はこちらから注文致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする