曜日別特売
861400 Lumiere スクラブ 861400 アイトス 23960396

861400 Lumiere スクラブ 861400 アイトス 23960396
861400 Lumiere スクラブ 861400 アイトス 23960396
861400 Lumiere スクラブ 861400 アイトス 23960396
861400 Lumiere スクラブ 861400 アイトス 23960396

Lumiere スクラブ 861400

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ワイン
サイズSS
肩幅(cm)41
内容量1着注文コード23960396品番861400
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

再生PET繊維を使用したエコ素材に制菌加工を施した、スタンダードスクラブ。

ワインサイズSS胸囲(cm)96肩幅(cm)41袖丈(cm)18材質エコポプリン・ポリエステル100%(再生PET繊維50%以上)着丈(cm)63機能制菌性・制電性・速乾性色番39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23959976
2020-07-20
用途: 診察時に
細谷クリニック医療・福祉・介護関連業

夏の暑い時の診察時に来ています。生地もしっかりしていて汚れも付きにくい。着やすさも悪くない。良いと思います。

対象商品 : 23960168
2017-12-16
用途: 病院での仕事着として使用しています。
オフィス川谷卸売・小売業

品質・大きさ・色を見たかったので、試しに1着だけ注文してみました。品質・大きさ・色・着心地ともに満足でした。消耗品ですので以後はこちらから注文致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする