曜日別特売
861402 Lumiere 兼用パンツ 861402 アイトス 23960588

Lumiere 兼用パンツ 861402

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ブルー
股下(cm)85
内容量1本注文コード23960588品番861402
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

再生PET繊維を使用したエコ素材に制菌加工を施した、スタンダードスクラブ。

ブルーサイズS股下(cm)85腰廻り(cm)59-66色番6材質エコポプリン・ポリエステル100%(再生PET繊維50%以上)機能制菌性・制電性・速乾性アズワン品番64-4965-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする