アイトス
Lumiere 兼用パンツ 861402
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ワイン
ブルー
ブラック
グリーン
ワイン
股下(cm)
85
85
90
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23960904
品番
861402
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
再生PET繊維を使用したエコ素材に制菌加工を施した、スタンダードスクラブ。
色
ワイン
サイズ
S
股下(cm)
85
腰廻り(cm)
59-66
色番
39
材質
エコポプリン・ポリエステル100%(再生PET繊維50%以上)
機能
制菌性・制電性・速乾性
アズワン品番
64-4965-42