曜日別特売
H3628002 Lumiere スクラブインナー H3628002 アイトス 23961078

Lumiere スクラブインナー H3628002

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
内容量1枚注文コード23961078品番H3628002
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

再生PET繊維を使用したエコ素材に制菌加工を施した、スタンダードスクラブ。

ネイビーサイズLL胸囲(cm)90裄丈(cm)61色番8材質ポリエステル92%・ポリウレタン8%身丈(cm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする