曜日別特売
861401 Lumiere ニットスクラブ 861401 アイトス 23961306

861401 Lumiere ニットスクラブ 861401 アイトス 23961306
861401 Lumiere ニットスクラブ 861401 アイトス 23961306
861401 Lumiere ニットスクラブ 861401 アイトス 23961306
861401 Lumiere ニットスクラブ 861401 アイトス 23961306
861401 Lumiere ニットスクラブ 861401 アイトス 23961306

Lumiere ニットスクラブ 861401

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
サイズ3L
肩幅(cm)50
内容量1着注文コード23961306品番861401
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

伸縮性にも通気性にも優れたアクティブなイメージのニット素材スクラブ。

ブルーサイズ3L胸囲(cm)124肩幅(cm)50袖丈(cm)23材質ワッフルニット・ポリエステル95%・綿5%着丈(cm)76機能吸汗性・速乾性・制電性・ストレッチ性色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23961376
2020-03-23
用途: 訪問看護
医療・福祉・介護関連業

強いて言えば、ホックのあて布?白布を同色か濃い色だとチープ感が減少するかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする