861401 Lumiere ニットスクラブ 861401 アイトス 23961455

Lumiere ニットスクラブ 861401

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ターコイズ
サイズM
肩幅(cm)44
内容量1着注文コード23961455品番861401
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

伸縮性にも通気性にも優れたアクティブなイメージのニット素材スクラブ。

ターコイズサイズM胸囲(cm)104肩幅(cm)44袖丈(cm)21材質ワッフルニット・ポリエステル95%・綿5%着丈(cm)70機能吸汗性・速乾性・制電性・ストレッチ性色番27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23961376
2020-03-23
用途: 訪問看護
医療・福祉・介護関連業

強いて言えば、ホックのあて布?白布を同色か濃い色だとチープ感が減少するかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする