アイトス
Lumiere ニットスクラブ 861401
(1件のレビュー)
取扱停止中
色
ピンク
ブルー
グリーン
ターコイズ
ワイン
ピンク
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
肩幅(cm)
52
36
38
44
46
48
50
52
54
56
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
23961674
品番
861401
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
伸縮性にも通気性にも優れたアクティブなイメージのニット素材スクラブ。
色
ピンク
サイズ
4L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
23
材質
ワッフルニット・ポリエステル95%・綿5%
着丈(cm)
76
機能
吸汗性・速乾性・制電性・ストレッチ性
色番
60