アイトス
Lumiere パイピングチュニック 861368
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
23962024
品番
861368
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
立体裁断で体にフィットして美しいシルエットを作る建築的なチュニック。
色
ホワイト
サイズ
SS
胸廻(cm)
92
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
21
材質
ワープニット・ポリエステル85%・綿15%【配色】ミニパイル・ポリエステル100%
着丈(cm)
63
機能
制菌性・制電性・ストレッチ性・透け防止効果
色番
1