861350 Lumiere レディースサイドシャーリングパンツ 861350 アイトス 23962636

Lumiere レディースサイドシャーリングパンツ 861350

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ5L
内容量1本注文コード23962636品番861350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

立体裁断で体にフィットして美しいシルエットを作る建築的なチュニック。

ピンクサイズ5Lウエスト(cm)85-94色番60材質ポリエステル85%・綿15%股下(cm)85機能制菌性・制電性・ストレッチ性・透け防止効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする