曜日別特売
861338 Lumiere パイピングチュニック 861338 アイトス 23963092

Lumiere パイピングチュニック 861338

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ピンク
サイズ3L
内容量1着注文コード23963092品番861338
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ジップアップで、サッとお仕事モード。
パイピングで女性らしさも忘れずに。

ピンクサイズ3L胸囲(cm)112肩幅(cm)41.5袖丈(cm)26材質ストレッチギャバ・ポリエステル100%着丈(cm)71機能制電性・撥水性・ストレッチ性色番60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする