曜日別特売
861337 Lumiere パフスリーブワンピース 861337 アイトス 23963187

Lumiere パフスリーブワンピース 861337

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
サイズ4L
内容量1着注文コード23963187品番861337
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ジップアップで、サッとお仕事モード。
パフスリーブで女性らしさも忘れずに。

ホワイトサイズ4L胸囲(cm)114肩幅(cm)43袖丈(cm)22材質ストレッチギャバ・ポリエステル100%着丈(cm)100機能制電性・撥水性・ストレッチ性色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23963327
2017-05-31
用途: 接骨院の受付
秋葉接骨院

すそのボックスプリーツが足さばきが良く、動きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする