曜日別特売
861331 Lumiere ストレッチワンピース 861331 アイトス 23963582

Lumiere ストレッチワンピース 861331

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ミント
サイズL
内容量1着注文コード23963582品番861331
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アクティブなラグランスリーブのワンピース

ミントサイズL胸廻(cm)101着丈(cm)98裄丈(cm)41材質ストレッチツイル・ポリエステル100%機能制菌性・制電性・ストレッチ性色番35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする