アイトス
Lumiere センターチュニック 861341
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
サックス
ピンク
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
23963738
品番
861341
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
アクティブなラグランスリーブのチュニック
色
ホワイト
サイズ
S
胸廻(cm)
92
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
40
材質
ストレッチツイル・ポリエステル100%
機能
制菌性・制電性・ストレッチ性
色番
1