861341 Lumiere センターチュニック 861341 アイトス 23963878

Lumiere センターチュニック 861341

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サックス
サイズ5L
内容量1着注文コード23963878品番861341
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アクティブなラグランスリーブのチュニック

サックスサイズ5L胸廻(cm)116着丈(cm)76裄丈(cm)45材質ストレッチツイル・ポリエステル100%機能制菌性・制電性・ストレッチ性色番7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする