アイトス
Lumiere ショールカラー診察衣 861312
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
23964352
品番
861312
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シャープな白色がさえるドクターコートのベーシックスタイル。
色
ホワイト
材質
ストレッチツイル・ポリエステル100%
サイズ
LL
胸廻(cm)
110
着丈(cm)
105
機能
制菌性・制電性・ストレッチ性
裄丈(cm)
79
色番
1