曜日別特売
861307 Lumiere メンズブレザーコート 861307 アイトス 23964404

Lumiere メンズブレザーコート 861307

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード23964404品番861307
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ハリのある生地で仕立てたブレザーは、すっきりとしたフロントスタイルで、信頼のできるドクターを演出します。

ホワイト材質ストレッチツイル・ポリエステル100%サイズS胸廻(cm)106肩幅(cm)46袖丈(cm)56着丈(cm)73機能制菌性・制電性・ストレッチ性色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23964447
2023-02-06
用途: 寒いときに白衣を着た上に着る
医療法人社団 関クリニック医療・福祉・介護関連業

オーソドックスな白衣生地を使用したブレザーです。
作業着と思えば十分かも知れません

対象商品 : 23964422
2020-07-10
用途: エステ施術時において
SAKON工房サービス業

丈が短いのを探していましたので、ピッタリでした。
この価格は、お得ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする