アイトス
Lumiere ロングエプロン 861373
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ミント
ホワイト
サックス
ミント
ピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23964614
品番
861373
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ミント
材質
ストレッチキャバ・ポリエステル100%
サイズ
F
機能
制電性・撥水性・ストレッチ性
身幅(cm)
102
色番
35
前中心丈(cm)
87