アイトス
Lumiere エプロン (男女兼用) 861641
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
サックス
サックス
グリーン
ピンク
パープル
サイズ
M
M
L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23964675
品番
861641
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
M
着丈(cm)
89
バスト(cm)
116
色番
7
材質
ウェザーポリエステル65%・綿35%
機能
制菌性・NOMOS(R)