アイトス
Lumiere バックサイドポケット付 半袖ポロシャツ AZ-7663
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
サックス
ブラウン
ピンク
オレンジ
サイズ
5L
7号
9号
11号
13号
M
L
LL
3L
4L
5L
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23965962
品番
AZ-7663
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
5L
材質
ポリエステル90%・綿10%
胸囲(cm)
132
加工
吸汗速乾・透け防止・制電性・UVカット
着丈(cm)
80
裄丈(cm)
52
アズワン品番
64-4948-06
色番
2
性別
男女兼用