アイトス
Lumiere バックサイドポケット付 半袖ポロシャツ AZ-7663
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
オレンジ
ベージュ
サックス
ブラウン
ピンク
オレンジ
サイズ
L
7号
9号
11号
13号
M
L
LL
3L
4L
5L
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23966328
品番
AZ-7663
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
オレンジ
サイズ
L
材質
ポリエステル90%・綿10%
胸囲(cm)
106
加工
吸汗速乾・透け防止・制電性・UVカット
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
48
アズワン品番
64-4948-49
色番
163
性別
男女兼用