※着用例
KAZEN
作業帽子(2枚入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
サックス
ホワイト
サックス
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
23970905
品番
480-31
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
フリー(最大62cm)
材質
ポリエステル65%・綿35%
タイプ
後ろ/ゴム仕様
アズワン品番
63-4050-89
生地
ブロード
色番
31