プレシジョン・パイピング・プロダクツ
flangeDOTS フランジドット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
呼び径(A)
50
50
80
100
150
200
呼び径(B)
2
2
3
4
6
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
23980786
品番
P3-FD-035-02-0
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
円形だから貼るだけ、カット不要
剥がれにくく、サビないからトラブル削減
剥がしたあとの糊残りが無い
用途
配管のフランジの保管・輸送に
ブラスト・塗装時のマスキングに
さび止めの難しい、RTJトフランジに
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
外径(mm)
92
形状
フランジドット
外径(Φmm)
92
外径(Φインチ)
RFフランジ外径:3.625
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
【丸ベニヤ、キャップより便利!】自己粘着・シールタイプのフランジドット/flangeDOTS 外れにくい!
参考になった