曜日別特売
SP-07C ジャンボスペーシア ダリヤ(マルハチ産業) 23980960

ジャンボスペーシア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(7880g)注文コード23980960品番SP-07C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

組立式簡易物億(防水・防塵・UVカット) 季節ものや、普段使わないものを収納するのに便利です。
カバーは耐久性に優れているUVカット加工です。工具不要で組立は簡単です。

用途
簡易物置
質量(g)7880幅(cm)122高さ(cm)190素材枠組みパイプ、補強棒、ペグ:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー:ポリエステル危険物の類別非危険物奥行き(cm)186
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※強風などで飛ばされないよう、ペグでしっかりと固定して下さい。
※火を使うそばには設置しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする