アズマ工業
AZB150 黒シダほうき長柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23981109
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
細かいゴミが多い玄関やベランダに最適。
しなやかな掃き心地で、細かい砂ホコリなどをしっかり掃くことができます。
柄が長いので腰や背中に負担がかかりにくく、ラクな姿勢でお掃除できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
黒シダほうき 長柄
モノタロウ
¥
539
¥
593
税込
材質
穂:ヒタムファイバー、柄:竹に樹脂チューブ
幅(mm)
260
寸法(mm)
260×1250×28
幅W×全長(mm)
260×1250
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200