- AZB246 スプリングモップ糸なし アズマ工業 23981249

- AZB246 スプリングモップ糸なし アズマ工業 23981249
- AZB246 スプリングモップ糸なし アズマ工業 23981249

AZB246 スプリングモップ糸なし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量1個注文コード23981249品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

床面の水拭きに

材質ヘッド部:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管寸法(mm)238×1234×43全長(mm)1230繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする