曜日別特売
PL020 プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウ 23981696

PL020 プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウ 23981696
PL020 プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウ 23981696
PL020 プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウ 23981696
モノタロウ

プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品

(24件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1冊(100シート)面付2面ラベル形状四角材質上質紙/水系アクリル、粘着剤/再生可能剥離紙注文コード23981696品番PL020
販売価格(税込)¥1,749定期注文特価(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,590
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
1,290(税別)

ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。
しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。
この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。
剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。
ラベル紙も加工も安心の日本製です。

用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用材質上質紙/水系アクリル、粘着剤/再生可能剥離紙質量(g)830シートサイズ(mm)210×297厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54)白色度(%)92紙質上質紙主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用ラベルサイズ(mm)210×148.5坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48)面付2面片数200片ラベル厚(mm)0.091粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板余白なし入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ粘着タイプ強粘着ラベル形状四角FSC認証認定FSC認証番号FSC-C008071
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(0.5MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※常温環境下でご使用ください。
※冷蔵・冷凍品へはご使用にならないでください。
※ラベルをなめたり口の中に入れたりしないでください。
※かぶれる恐れがありますので人体には使用しないでください。
※直射日光、蛍光灯などがあたる場所での保管はお避けください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※幼児の手の届く場所に保管しないでください。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 5㎏のお米のブランド標示ラベル
有限会社パワーサイン

個人農家で自身でブランド米を作って販売している方からの注文で表のいたスト入り表示と裏の法定内容表示作成に使ってます。レーザープリンタで印刷。色味等問題なく安価なので助かります・

2026-01-21
用途: ケース用明示シール

毎月製造過程で製品明示用に使用しています。厚手で丈夫。印字も綺麗に印刷でき、しっかり粘着するので重宝しています。

2025-11-05
用途: 製品識別用ラベル
農事組合法人北総養鶏組合

通常は某通販サイトの製品を使用していたが、システムトラブルのため急遽こちらの商品を購入。早速使用するため印字位置の微調整をしようとしたらテストプリント用紙がなく、1枚を犠牲にした。また、プリンターの厚紙設定のための情報として厚みと坪量のデータを記載してほしい。紙質等の品質が良いだけに残念でした。

2026-01-30
用途: 段ボールへ貼る
製造業

カラー印刷したラベルを商品の入った段ボールに貼付けてます。
カラー印刷した時にインクの滲みもなく綺麗に印刷できるので良いです。
ラベル紙が少し厚みが薄いような気もします。

2025-10-13
用途: 品質表示用1色シールに使っています
製造業

大変コストパフォーマンスが良く、黒インクで品質表示用シールを出力して使っています。
100枚入りなのもありがたいです。
シール紙は剥離紙との2枚重ねになっていてそれぞれの紙質が違う分、袋から出すと一気に反りが出やすいので、使用直前まで袋から出さないようにしています。

2026-01-06
用途: 野菜の商品名表示
有限会社内外ファーム農・林・水産業

使いやすさ、コスパの点で満足しております。印刷を「厚紙(中)」でやっておりますが、途中で2~3枚一緒にくっついて器械に入り込むことがあり気になっております。

2025-12-26
用途: 梱包
卸売・小売業

とりあえず試しで購入しましたが、表示印刷がカラーで表面が判りやすく使いやすい。リピ決定です。

2025-11-17
用途: 商品への貼付

商品への貼付にしようしています
たいへん 使いやすくて便利ですよ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
紙面にシャーペンやボールペンでの書き込みは可能でしょうか。
回答:
シャープペン.・ボールペンでの筆記適正は問題なくご使用いただけます。
ラベルの材質は上質紙をベースにしておりますので、一般的なコピー用紙にシャープペン・ボールペンで筆記される品質と同等になります。

1が参考にしています
2024-06-21
質問:
台紙にミシン目はありますか。
回答:
台紙にミシン目はありません。
2024-06-21

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする