D-2228 現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター(村田製) 現場監督 23982089

D-2228 現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター(村田製) 現場監督 23982089
D-2228 現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター(村田製) 現場監督 23982089

現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター(村田製)

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード23982089品番D-2228
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。信頼の村田製作所製。

用途DC-DCコンバーター質量(g)165本体寸法(mm)87×123×36出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48適合車種DC48V電動フォークリフトなど出力電流10A防水性非防水
注意
※本製品の容量にあった正しいご使用で確実に結線してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする