現場監督
現場監督 ワーニングLED ロングストレートライン ドローイングランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23982195
品番
D-2222
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
約5mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途
事故防止LED描画ブルーライト
質量(g)
約790※取り付けブラケット含む
電圧(V)
DC10~80
消費電力(W)
60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×245×70※取り付けブラケット含む。ランプサイズ55×225×66
明るさ(Lm)
1200
防水性
IP67
注意
※光源を直視しないでください。また直視させるような角度で使用しないでください。※環境光によって投影できない場合があります。※本製品の取り付け位置(高さ)は2~3mで設計されています。高すぎる、もしくは低すぎる取り付け位置(高さ)では設定する投影ができない場合があります。