曜日別特売
SHAPU30 遮熱パネルーフUタイプ フクビ化学 23997042

遮熱パネルーフUタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)316×910×3注文コード23997042品番SHAPU30
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高遮熱&通気層のダブル機能で快適・省エネ・高耐久の家づくりをサポート。
野地板の下に反射空間・通気層を確保し、侵入熱量40%カット。簡単・便利にエコ屋根を実現します。
両端を折って、垂木にタッカーで留めるだけの省施工商品です。
ウレタン吹付に対応しています。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)316×910×3適合垂木間303mm用材質クラフト紙
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※製品は火気の近くまたは高温の場所に放置しないでください。
※製品は濡れることのないように保管してください。
※製品は平置きで保管してください。
※危険ですので製品の上には乗らないでください。
※屋根側から施工する場合は、製品施工中および施工後雨に濡れないように、すぐに野地板を施工してください。
※製品落下を防ぐため、製品は必ずタッカーで垂木に留めてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする