ST312DZK 充電式タッカ 本体 マキタ 24000043

充電式タッカ 本体

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24000043品番ST312DZK
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ)
コンタクトアーム方式採用!
誤発射を防止トリガロック付
断熱材・防水シート

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3釘装てん数(本)150ステープル長さ(mm)6~13ステープル幅(mm)12(CT線)充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン付属品プラスチックケース本体寸法(mm)165×235作業量(目安)約6000本(1充電当たり)質量(kg)1.7(バッテリ含む)
注意
※バッテリ、充電器別売
※2充電当たりの作業量はバッテリの充電状態や作業条件により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24000043
2018-10-07
用途: ブルーシートはりに使用します。
上野板金建設業・工事業

打ち込みが強くていいです。マックス
のステープルが使えるので、重宝しています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする