SK-901B 吊下げ標識 つるしん坊 透明ポケットタイプ つくし工房 24001312

吊下げ標識 つるしん坊 透明ポケットタイプ

(4件のレビュー)
内容量1枚タイプ片面・下差込み注文コード24001312品番SK-901B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識「つるしん坊シリーズ」の透明ポケット付きタイプ(小型バージョン)です。
A3・A4サイズの用紙(タテ・ヨコ兼用)が入り、オリジナルの標識を作ることができます。
A3・A4サイズのKY用紙を使い、現地KY活動に使用したり、階数や通り芯の表示をするなど、応用範囲の広い標識ベースです。

用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識タイプ片面・下差込み厚さ(mm)0.5寸法(mm)620×450適合サイズA3収納寸法(mm)435×435(A3用紙が縦でも横でも収納可)材質帆布+透明塩化ビニール取付方式吊り下げ
注意
※品番により、収納できる用紙のサイズがA3、A4と異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-28
用途: 山林伐採現場
その他業種

山林伐採作業で安全喚起用の看板を設置したいと考え、出来るだけ軽く荷物に成らなく簡単に設置出来るものを探して、この商品にたどり着来ました。単管パイプに通す部分に細いロープを使用して使ってます。また、喚起内容も自由に何度でも差し替えて掲示出来るので満足です。

対象商品 : 75750753
2017-01-04
用途: 駐車場の表示

自作物の掲示ができるのですが、雨風が入り、中がぼろぼろに。また、チャックの部分に強度がありません。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 75750762
2016-07-12
用途: 高圧電気設備 耐電圧試験
吉田電気保安管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

A3でプリントしたものが表示できるので、コストをかけずに標識を作成
安全のバーに吊るして表示していますが、マグネットを貼付けも使用できたので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75750753
2015-11-15
用途: 外壁改修工事

これから使います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする