TCW00A4R 熱製本用カバー A4サイズ アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 24029486

熱製本用カバー A4サイズ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
背幅(mm)0
内容量1パック(10冊)注文コード24029486品番TCW00A4R
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
適合機種サーマバインドTM30,500TアイボリーサイズA4背幅(mm)0収納枚数(枚)~15枚(コピー用紙換算)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24029538
2021-12-03
用途: レポートなど小冊子の簡易製本用
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学教育・研究機関

小冊子の簡易製本用にいつも使っています。以前のライトグリーンより今回のライトブルーのほうが高級感があって好きです。今後もなくなったら購入する予定です。

対象商品 : 24029513
2021-05-30
用途: 報告書の作成
ジオ・ウンヴェルト株式会社

製本として閉じた場合、熱融着部分のロウが、もう少し多ければ、うまく製本ができると思います。製本後に割れること(剥がれて開くこと)があるのが、残念です。

対象商品 : 24029486
2020-04-06
用途: 冊子づくり
その他業種

注文の規格間違った。再注文。
購入品はそのまま利用する予定。

対象商品 : 24029538
2019-03-12
用途: 製本
農・林・水産業

社名GBCがアコ・ブランズ・ジャパンに変わっていて、検索に時間を要した。商品は信頼出来る。

2017-03-29
用途: マニュアルの作成

使用するのに慣れと、時間がいります。
表紙の保持できる最大枚数近くでは、原稿の不揃いがさほど気になりませんでしたが、
枚数が少ない場合、60枚までの表紙で40枚の原稿のときは、原稿をそのまま表紙に
挟んだだけでは、後ろのページがずれて飛び出てきます。
よって、クリップなどで原稿を挟んで固定し、そのままクリップつけた状態で表紙に
挟み製本すればきれいに仕上がりました。
製本機によっては原稿をまとめても自立できない場合は手でもったまま、のり付け
完了した方がいいかと思います。
のり付け後は、5分以上放置したほうがよさそうです、試しに2分くらいでページを
開いたら、一部外れ掛けました。
完全に冷えて固まれば、多少手荒に扱っても抜け落ちることはないです。
製本機のマニュアルに書いてますが、、表紙の最大容量よりも少ないページ数の
ときは、(最大枚数近くでは、あまり意味がありませんでした。)
背中側の折り目にそって表紙を表側に折ると、(自分から見て谷折り)
のり付け部の幅が若干狭まり安定してのり付け出来そうです。
詳しくは、GBCの製本機のマニュアルに載ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 24029486
2016-09-29
用途: 見積り用紙のカバーで
株式会社渡邊塗装

用紙が2、3枚しかない見積り書ではしっくりこない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする