アジア原紙
感熱記録紙(FAX用) 超高感度品 A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
24030064
品番
A4-210(15M)EV
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
GⅡ・GⅢ・GⅣ規格のいずれにも対応できる超高感度設計です。
シャープで忠実な記録をお約束します。
感熱ヘッドの磨耗、汚れが少なくなって、機械の保守も容易です。
幅(mm)
210
長さ(m)
15
芯径(mm)
12.7(0.5インチ)
サイズ
A4
素材
感熱紙