アジア原紙
Nonラミグロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
24030168
品番
LBPW-A4(50)
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイズ
A4
入数
50枚
適合プリンタ
レーザープリンター、コピー機
印刷方式
両面
紙質
光沢紙
坪量(g/m
2
)
230