BH-404 ラミネーター専用フィルム マット Asmix(アスカ) 24030484

ラミネーター専用フィルム マット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(20枚)注文コード24030484品番BH-404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

フィルムの上に書けるタイプ

質量(g)315タイプA4サイズ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×4×307フィルム厚さ(μm)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24030484BH-40470578156F1032BH-404 ラミF片面マット 100μ Asmix(アスカ) 70578156ラミF片面マット 100μAsmix(アスカ)1箱(100枚)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする