Asmix(アスカ)
ラミネーター専用フィルム 250μm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
B4
B4
B5
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
24030816
品番
BH-093
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
B4
タイプ
B4 サイズ用
質量(g)
1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
267×10×374
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
250