BH-207 ラミネーター専用フィルム 100μm 特120枚 Asmix(アスカ) 24030913

ラミネーター専用フィルム 100μm 特120枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズはがき
内容量1箱(120枚)注文コード24030913品番BH-207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フィルム厚み:100μ
フィルムサイズ:W9.5×H13.5cm
写真Sサイズ対応
フィルム入数:120枚

サイズはがきタイプはがきサイズ用質量(g)470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×24×154RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする