日本ノート
スクールライン シャンテ チェック柄 5mm 方眼ノート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
セミB5
B5
セミB5
色(表紙)
グラスグリーン
青
紫
グラスグリーン
オレンジ
赤
黄
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24032173
品番
CLS10-GG
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
両開きノート。鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。
本文には古紙配合率100%を使用。
サイズ
セミB5
色(表紙)
グラスグリーン
罫
5mm方眼罫 15×22(10mm実線入り)
枚数
30
規格
セミB5
内容
1冊
仕様/サイズ(mm)
W179×H252
対象
小学4~6年生
グリーン購入法
適合
製本
糸綴じ
再生紙使用マーク
適合
グリーンマーク
認定