CD15DN CDノート B5 日本ノート 24033135

CD15DN CDノート B5 日本ノート 24033135
CD15DN CDノート B5 日本ノート 24033135
CD15DN CDノート B5 日本ノート 24033135
CD15DN CDノート B5 日本ノート 24033135
CD15DN CDノート B5 日本ノート 24033135
CD15DN CDノート B5 日本ノート 24033135
CD15DN CDノート B5 日本ノート 24033135
CD15DN CDノート B5 日本ノート 24033135

CDノート B5

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊
内容量1冊注文コード24033135品番CD15DN
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

ロングセラーノート
用途や世代・性別を問わず、さまざまなシーンで活躍するスタンダードなノートです。
表紙には、上品な織物の色合いと風合いを表現した特殊紙を使用。
伝統的な飾り罫のクラシカルなデザイン。

サイズセミB5枚数34罫幅(mm)6.5寸法(mm)W179×H252行数32製本糸綴じ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34063454
2022-11-11
用途: ブラックリスト
製造業

暗黒な出来事、詐欺師情報など、それらの対応方法、貸金などに記録する。質が良い黒い色ノートに書かれていると悪人が恐怖を感じて、被害を避ける。パワーフールな生徒防衛道具です。

対象商品 : 24033153
2022-11-11
用途: 研究記録ノート
製造業

異論が濃厚、良く目立つ、紛失しにくいです。品質が優れて、使えごちが良いです。、

対象商品 : 24033126
2020-03-24
用途: 製造業の受発注ノートに使用

値段は他のノートより少し高めですが、何年も前から愛用しています。
色違いの表紙のものがあり、アイテムで識別しています。
糸で縫ってあるので、何年たっても落丁することがなく、とても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする