ST-B0-SV エコイレパネ アルテ 24034447

エコイレパネ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズB0
内容量1枚注文コード24034447品番ST-B0-SV
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

イラスト、ポスター、POP等入れ替えがとても簡単。
スタンダードなアルミフレームパネル。

サイズB0厚さ(mm)9寸法(mm)1030×1456シルバー質量(g)2710エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112291
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24034447
2022-10-13
用途: B0サイズのポスター入れとして。
製造業

お値段的に不安があったのですが、思った以上にしっかりしていて、
壁に立てかけたりも十分に出来ます。
つるして使えば、長期も可能かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする