BP-5PC-3X6 ポップコーア アルテ 24035515

ポップコーア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)900×1800
サイズ3×6
厚さ(mm)5
内容量1枚注文コード24035515品番BP-5PC-3X6
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

軽量で加工しやすく、着色も自由自在。
両面紙貼り仕様。
加工しやすい発泡スチロールボードの両面に上質紙が貼ってあるボードです。絵の具、ポスターカラーインク、マーカーなどのノリもよく、手軽に使えます。
紙にくらべると、ゆがむ、波打つという心配がありません。又、カッターで簡単に切れますのでポップからデザインワーク、立体造形物、モデリング制作まで幅広くご利用いただけます。

サイズ3×6寸法(mm)900×1800厚さ(mm)5質量(g)900規格3×6サイズ(mm)900×1800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする