伊東屋
ハイパー 160g A4 (50枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(50枚)
注文コード
24035978
品番
HP102 ホワイト
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
入数
50枚
厚さ(mm)
0.166
サイズ
A4
紙質
中性紙
印刷方式
両面
適合プリンタ
カラーレーザープリンタ