伊東屋
ハイパー 250g A3 (25枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(25枚)
注文コード
24036172
品番
HP205 ホワイト
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
入数
25枚
厚さ(mm)
0.25
サイズ
A3
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
250
印刷方式
両面
適合プリンタ
カラーレーザープリンタ