※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
ロック付シリンダ/複動・両ロッド CNA2Wシリーズ
CNA2WB80-125-D
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポートねじの種類・ストローク・チューブ内径
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
125
チューブ内径(Φmm)
80
注文コード
24036198
品番
CNA2WB80-125-D
参考基準価格(税別)
¥68,640
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
125
ポートねじの種類
(-) Rc
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動両ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード