EPSON
両面上質普通紙<再生紙>250枚
商品レビューを投稿する
内容量
1個(250枚)
注文コード
24038997
品番
KA3250NPDR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
白色度(%)
78
サイズ
A3
エコマーク認定
認定
紙厚(mm)
0.12
印刷方式
両面
素材
上質普通紙
入数
250枚
適合プリンタ
インクジェットプリンター
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
09 106 007