曜日別特売
31577 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ エーワン[ラベル] 24039182

31577 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ エーワン[ラベル] 24039182
31577 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ エーワン[ラベル] 24039182
31577 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ エーワン[ラベル] 24039182
31577 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ エーワン[ラベル] 24039182
31577 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ エーワン[ラベル] 24039182
31577 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ エーワン[ラベル] 24039182
31577 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ エーワン[ラベル] 24039182

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
面付70面
内容量1冊(12シート)注文コード24039182品番31577
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
下地がかくせるタイプなので、修正に便利です。
再生可能なはくり紙を使用。

厚さ(mm)0.17ラベル厚(mm)0.11ラベルサイズ(mm)8×90面付70面タイプしっかり貼れる、下地がかくせるシートサイズ(mm)210×297白色度(%)73紙質上質紙主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用坪量(g/m2)160標準総厚さ(mm)0.17片数840片余白四辺余白付入数12シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドットラベル形状四角
関連資料:(1.39MB) (0.71MB)
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24039182
2020-02-21
用途: 生キャラメルのビンの蓋のキャップシール
合同会社カシスジャムの店おおた農・林・水産業

小さい生キャラメルのビンの蓋のキャップシールの商品に対して使っていますが、凄く可愛いです。

対象商品 : 24039173
2018-10-12
用途: タイムカード氏名表示
運輸・通信業

先日弊社では個々ハンコを購入を廃止しためタイムカード氏名表示際にテプラを使用してました、コスパを考えて代案で丁度いいシールを探してましたが、全く無く、今回このシールの購入を決断しました。実際には9cmところ7cmにカットし使用しますので、少し手間ですが致し方なしです。
テプラ規格の幅に対して長さがフレキシブに多数そろえれば、それなりにニーズがあるかと思いますのでメーカー様開発お願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 24039182
2018-04-19
用途: 訂正用
製造業

脱字が見つかり急遽手配致しました。
現物はまだ届いておりませんが納期が翌日対応でしたので
星3つ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする