曜日別特売
31182 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイトフィルム つなげて大きく貼れるタイプ エーワン[ラベル] 24039295

31182 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイトフィルム つなげて大きく貼れるタイプ エーワン[ラベル] 24039295
31182 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイトフィルム つなげて大きく貼れるタイプ エーワン[ラベル] 24039295
31182 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイトフィルム つなげて大きく貼れるタイプ エーワン[ラベル] 24039295
31182 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイトフィルム つなげて大きく貼れるタイプ エーワン[ラベル] 24039295
31182 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイトフィルム つなげて大きく貼れるタイプ エーワン[ラベル] 24039295
31182 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイトフィルム つなげて大きく貼れるタイプ エーワン[ラベル] 24039295
31182 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイトフィルム つなげて大きく貼れるタイプ エーワン[ラベル] 24039295
31182 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイトフィルム つなげて大きく貼れるタイプ エーワン[ラベル] 24039295
31182 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイトフィルム つなげて大きく貼れるタイプ エーワン[ラベル] 24039295
31182 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイトフィルム つなげて大きく貼れるタイプ エーワン[ラベル] 24039295

屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイトフィルム つなげて大きく貼れるタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(4シート)
内容量1冊(4シート)注文コード24039295品番31182
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
専用のラベルシールをつなげて大きく貼っていくので、かんたんに大きな掲示物が作成できます。
耐水性・耐光性に優れていますので、屋外でもご使用いただけます。

厚さ(mm)0.16ラベル厚(mm)0.08ラベルサイズ(mm)397.8×282面付ノーカットトラスコ品番776-0469ホワイトタイプキレイにはがせる、水に強いシートサイズ(mm)297×420紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル●店舗用|掲示用標準総厚さ(mm)0.16片数4粘着性きれいにはがせる余白なしアズワン品番65-1948-93入数4枚シートサイズA3適合プリンタレーザー;コピー粘着タイプきれいにはがせるラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする