BO-18 (39-2018) 全円分度器 岡本製図器械 24039672

全円分度器

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード24039672品番BO-18 (39-2018)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
サイズ18cm規格18cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24039742
2023-02-27
用途: スイッチの切り換え角度の測定に使用します。
シンデン株式会社製造業

角度(目盛)が読みやすく使い勝手が良い分度器です。

1が参考にしています
対象商品 : 24039672
2023-04-11
用途: 割り出しに
株式会社ガレージイワホリ自動車・二輪車・自転車関連業

割り出し機を持っていないので、プラスチックですが、分割に使いました。

対象商品 : 24039672
2022-10-10
用途: 機械メンテナンス

品数が多くいろんなメーカーの物を比べて購入でき選べるので助かります。

対象商品 : 24039742
2021-09-03
用途: バルブタイミング計測
農・林・水産業

小排気量エンジンのバルブタイミング計測にと思い購入したが、レビューにあるように元々中央に穴を
空けるような材質では無い為、穴あけには多少の気遣いが必要。
中央部をテーピングし、センタドリルから始めて少しずつ穴を広げれば穴は開かない事は無い。
なお文房具なので当然だが、目盛りは見づらいので裏に白い紙を貼る等の対策は必須。

1が参考にしています
対象商品 : 24039672
2022-04-26
用途: エンジンのタイミングを測る
建設業・工事業

改善点は、もう少し強度があったらうれしい。簡単に
割れてしまった。

対象商品 : 24039672
2020-01-23
用途: 紙製円錐台筒制作時の角度割り出し

大径円の透明分度器は少なく、この製品は要求にぴったり。完全円なので使い勝手が大変良い。チェックしていないがサイズ違いがセットになっているとありがたい。

対象商品 : 24039742
2019-12-04
用途: 二輪車の点火タイミング調整
株式会社C・H・K

タイミング調整用のステンレス製全円分度器は持ってましたが、小型排気量にはサイズが大きすぎるので、このサイズが丁度よいのと価格が安いので使い勝手がよいです。

対象商品 : 24039742
2019-06-16
用途: 2ストロークバイクのポートタイミング調整
サービス業

バイクのポートタイミング調整に使用しました。フライホイール部に貼り付けて各ポートの開閉タイミングを計測するのに便利でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする